Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi BE, Befestigungs-Ersatzteile Mi BE, Satz bestehend aus 4 Keilaufn. und 5 Keilen
Rexel Artikelnr.: 2178131
Min: 1 Stück
HENSEL
BM 20G, Druckausgleichselement, M 20 IP 54, grau
Rexel Artikelnr.: 2276495
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
HENSEL
Mi FM 50, Anbauflansch Mi FM 50, 2xM20, 4xM32/40/50
Rexel Artikelnr.: 2633961
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi AL 40, Außenlaschen, 4 Stück, für außenliegende Gehäusebefestigung
Rexel Artikelnr.: 2845066
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi FM 63, Anbauflansch, mit Kabelrangierraum 3x M40/50/63
Rexel Artikelnr.: 2633962
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi SV 2, Umrüstsatz (2 Stück), für Dek- kelverschlüsse für Vorhängeschloss
Rexel Artikelnr.: 2278752
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi FP 70, Kabeleinführungsflansch 30 bis 72 mm Durchmesser
Rexel Artikelnr.: 2854144
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi MS 2, Montageschiene Mi MS 2, zur WandmontageMi-Vert., verz. u. pulverbesch., 1950 mm
Rexel Artikelnr.: 2275676
Min: 1 Stück
HENSEL
KS 35 F, Sammelschienen-Direktanschlußklemme KS 35 F, 4-35 mm²
Rexel Artikelnr.: 2177907
Min: 1 Stück
HENSEL
STM 32, Stufenstutzen STM 32, IP 55, M 32
Rexel Artikelnr.: 2691444
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
HENSEL
EDK 32, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M32
Rexel Artikelnr.: 2276564
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
HENSEL
BM 40G, Druckausgleichselement, M 40 IP 54, grau
Rexel Artikelnr.: 2278712
Min: 2 Stück , Vielfaches 2 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Sicherungskasten
Sicherungskasten | |
Sicherung | Schraubsicherung |
---|---|
Bemessungsstrom | 63 A |
Schutzart (IP) | IP65 |
Platzierung auf Schienensystem | universal |
Anzahl der Gruppen | 3 |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Mit transparentem Deckel | Ja |
Höhe | 300 mm |
---|---|
Breite | 300 mm |
Tiefe | 170 mm |
Anbaumöglichkeit | Ja |
Herkunftsland | Deutschland |
Newlec | Nein |
Zolltarifnummer | 85371098 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.