Wichtige Mitteilung: am Sonntag, den 12.04.2026 ab 06 Uhr bis ca. 10 Uhr führen wir wichtige Wartungsarbeiten durch. Während dieser Zeit sind Bestellungen im Webshop nicht möglich.
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
  2. Verteiler
  3. Schienenverteiler
  4. Sicherungskasten
  5. 2000712
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Sicherungskasten - Mi 3424, Mi-Sicherungsgehäuse, 8x3x25A, DII, E27 auf Sammelschiene 630 A, 5polig - 2000712
HenselHesteller Logo
Hensel

Mi 3424, Mi-Sicherungsgehäuse, 8x3x25A, DII, E27 auf Sammelschiene 630 A, 5polig

Rexel Artikelnr.: 
2278764
Hersteller Nummer: 
2000712
EAN Code: 
4012591657125
Produkt Type: 
Mi 3424
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
  • Mi CB 19, Mi Connection Box, 4x CEE 16A, 3p., 230V

    HENSEL

    Mi CB 19, Mi Connection Box, 4x CEE 16A, 3p., 230V

    Rexel Artikelnr.: 2278774
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
  • Mi CB 15, Mi Connection Box, CEE 32A, + CEE 63A, 5p., 400V, 6h

    HENSEL

    Mi CB 15, Mi Connection Box, CEE 32A, + CEE 63A, 5p., 400V, 6h

    Rexel Artikelnr.: 2278833
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
  • EDR 20, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M20

    HENSEL

    EDR 20, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M20

    Rexel Artikelnr.: 2278714

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Mi CB 17, Mi Connection Box, 4x Schuko + CEE 32A, 5p., 400V, 6h

    HENSEL

    Mi CB 17, Mi Connection Box, 4x Schuko + CEE 32A, 5p., 400V, 6h

    Rexel Artikelnr.: 2278803
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
  • Mi CB 18, Mi Connection Box, 8x Schuko 16A, 5p., 400V, 6h

    HENSEL

    Mi CB 18, Mi Connection Box, 8x Schuko 16A, 5p., 400V, 6h

    Rexel Artikelnr.: 2278835
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
  • STM 16, Stufenstutzen IP 55, M 16

    HENSEL

    STM 16, Stufenstutzen IP 55, M 16

    Rexel Artikelnr.: 2258095

    

     Stück

    Min: 50 Stück , Vielfaches  50 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • BM 20G, Druckausgleichselement, M 20 IP 54, grau

    HENSEL

    BM 20G, Druckausgleichselement, M 20 IP 54, grau

    Rexel Artikelnr.: 2276495
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
  • EDR 16, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M16

    HENSEL

    EDR 16, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M16

    Rexel Artikelnr.: 2278715

    

     Stück

    Min: 50 Stück , Vielfaches  50 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Mi SV 2, Umrüstsatz (2 Stück), für Dek- kelverschlüsse für Vorhängeschloss

    HENSEL

    Mi SV 2, Umrüstsatz (2 Stück), für Dek- kelverschlüsse für Vorhängeschloss

    Rexel Artikelnr.: 2278752
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
  • Mi CB 11, Mi Connection Box, 2x CEE 16A, 5p., 400V, 6h

    HENSEL

    Mi CB 11, Mi Connection Box, 2x CEE 16A, 5p., 400V, 6h

    Rexel Artikelnr.: 2278831
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
  • EDR 25, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M25

    HENSEL

    EDR 25, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M25

    Rexel Artikelnr.: 2276497

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • EDR 40, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M40

    HENSEL

    EDR 40, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M40

    Rexel Artikelnr.: 2276476

    

     Stück

    Min: 5 Stück , Vielfaches  5 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • BM 40G, Druckausgleichselement, M 40 IP 54, grau

    HENSEL

    BM 40G, Druckausgleichselement, M 40 IP 54, grau

    Rexel Artikelnr.: 2278712

    

     Stück

    Min: 2 Stück , Vielfaches  2 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • EDR 32, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M32

    HENSEL

    EDR 32, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M32

    Rexel Artikelnr.: 2276488

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück
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
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Mi-Sicherungsgehäuse, 8x3x25A, DII, E27 auf Sammelschiene 630 A, 5polig
Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse mit Sicherungselementen für DII-Sicherungseinsätze, E 27, auf Sammelschienen. Mit Zuleitungsklemmen, PE- und N-Klemmen und Berührungsschutz. Deckelverschlüsse für Handbetätigung.
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
Sicherungskasten
Sicherung Schraubsicherung
Höhe 300 mm
Mit transparentem Deckel Ja
Schutzart IP65
Platzierung auf Schienensystem universal
Anzahl der Gruppen 8
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
 
Tiefe 170 mm
Breite 600 mm
Bemessungsstrom 25 A
Anbaumöglichkeit Ja
Herkunftsland Deutschland
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85371098