Wichtige Mitteilung: am Sonntag, den 12.04.2026 ab 06 Uhr bis ca. 10 Uhr führen wir wichtige Wartungsarbeiten durch. Während dieser Zeit sind Bestellungen im Webshop nicht möglich.
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
  2. Verteiler
  3. Schienenverteiler
  4. Sicherungskasten
  5. 2000718
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Sicherungskasten - Mi 3465, Mi-Sicherungsgehäuse, 6x3x63A, DIII, E33 auf Sammelschiene 630 A, 5polig - 2000718
Gustav Hensel GmbH & Co. KGHesteller Logo
Gustav Hensel GmbH & Co. KG

Mi 3465, Mi-Sicherungsgehäuse, 6x3x63A, DIII, E33 auf Sammelschiene 630 A, 5polig

Rexel Artikelnr.: 
2276503
Hersteller Nummer: 
2000718
EAN Code: 
4012591657187
Produkt Type: 
Mi 3465
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
  • BM 20G, Druckausgleichselement, M 20 IP 54, grau

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    BM 20G, Druckausgleichselement, M 20 IP 54, grau

    Rexel Artikelnr.: 2276495
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
  • Mi CB 14, Mi Connection Box, CEE 32A, + CEE 63A, 5p., 400V, 6h

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    Mi CB 14, Mi Connection Box, CEE 32A, + CEE 63A, 5p., 400V, 6h

    Rexel Artikelnr.: 2278804
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
  • EDR 25, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M25

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    EDR 25, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M25

    Rexel Artikelnr.: 2276497

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Mi CB 19, Mi Connection Box, 4x CEE 16A, 3p., 230V

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    Mi CB 19, Mi Connection Box, 4x CEE 16A, 3p., 230V

    Rexel Artikelnr.: 2278774
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
  • EDK 32, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M32

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    EDK 32, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M32

    Rexel Artikelnr.: 2276564

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • EDK 16, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M16

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    EDK 16, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M16

    Rexel Artikelnr.: 2276569

    

     Stück

    Min: 50 Stück , Vielfaches  50 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Mi CB 11, Mi Connection Box, 2x CEE 16A, 5p., 400V, 6h

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    Mi CB 11, Mi Connection Box, 2x CEE 16A, 5p., 400V, 6h

    Rexel Artikelnr.: 2278831
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
  • Mi ZS 20, Mi-Deckelscharnier für Gehäusegrößen 1, 2, 3 und 4

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    Mi ZS 20, Mi-Deckelscharnier für Gehäusegrößen 1, 2, 3 und 4

    Rexel Artikelnr.: 2276508
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
  • EDR 16, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M16

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    EDR 16, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M16

    Rexel Artikelnr.: 2278715

    

     Stück

    Min: 50 Stück , Vielfaches  50 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • STM 16, Stufenstutzen IP 55, M 16

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    STM 16, Stufenstutzen IP 55, M 16

    Rexel Artikelnr.: 2258095

    

     Stück

    Min: 50 Stück , Vielfaches  50 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • EDR 20, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M20

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    EDR 20, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M20

    Rexel Artikelnr.: 2278714

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Mi CB 17, Mi Connection Box, 4x Schuko + CEE 32A, 5p., 400V, 6h

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    Mi CB 17, Mi Connection Box, 4x Schuko + CEE 32A, 5p., 400V, 6h

    Rexel Artikelnr.: 2278803
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
  • Mi CB 18, Mi Connection Box, 8x Schuko 16A, 5p., 400V, 6h

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    Mi CB 18, Mi Connection Box, 8x Schuko 16A, 5p., 400V, 6h

    Rexel Artikelnr.: 2278835
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
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Mi-Sicherungsgehäuse, 6x3x63A, DIII, E33 auf Sammelschiene 630 A, 5polig
Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse mit Sicherungselementen für DIII-Sicherungseinsätze, E 33, auf Sammelschienen. Mit Zuleitungsklemmen, PE- und N-Klemmen und Berührungsschutz. Deckelverschlüsse für Handbetätigung.
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
Sicherungskasten
Anbaumöglichkeit Ja
Breite 600 mm
Anzahl der Gruppen 6
Sicherung Schraubsicherung
Höhe 300 mm
Tiefe 170 mm
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
 
Bemessungsstrom 63 A
Schutzart IP65
Mit transparentem Deckel Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85371098
Platzierung auf Schienensystem universal