2. Verteiler
  3. Schienenverteiler
  4. Sicherungskasten
  5. 20001389
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Sicherungskasten - Mi 6472, Mi-NH-Sicherungsgehäuse 1xNH 1 3polig, Sammelschiene 250 A, 5polig - 20001389
HenselHesteller Logo
Hensel

Mi 6472, Mi-NH-Sicherungsgehäuse 1xNH 1 3polig, Sammelschiene 250 A, 5polig

Rexel Artikelnr.: 
2278765
Hersteller Nummer: 
20001389
EAN Code: 
4012591127345
Produkt Type: 
Mi 6472
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
  • Mi CB 14, Mi Connection Box, CEE 32A, + CEE 63A, 5p., 400V, 6h

    HENSEL

    Mi CB 14, Mi Connection Box, CEE 32A, + CEE 63A, 5p., 400V, 6h

    Rexel Artikelnr.: 2278804
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
  • Mi CB 15, Mi Connection Box, CEE 32A, + CEE 63A, 5p., 400V, 6h

    HENSEL

    Mi CB 15, Mi Connection Box, CEE 32A, + CEE 63A, 5p., 400V, 6h

    Rexel Artikelnr.: 2278833
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
  • EDR 32, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M32

    HENSEL

    EDR 32, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M32

    Rexel Artikelnr.: 2276488

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Mi CB 18, Mi Connection Box, 8x Schuko 16A, 5p., 400V, 6h

    HENSEL

    Mi CB 18, Mi Connection Box, 8x Schuko 16A, 5p., 400V, 6h

    Rexel Artikelnr.: 2278835
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
  • EDR 40, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M40

    HENSEL

    EDR 40, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M40

    Rexel Artikelnr.: 2276476

    

     Stück

    Min: 5 Stück , Vielfaches  5 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • KBM 40, Kombi-Belüftungsstutzen, M 40 IP 66 / 67, RAL 7035

    HENSEL

    KBM 40, Kombi-Belüftungsstutzen, M 40 IP 66 / 67, RAL 7035

    Rexel Artikelnr.: 2276554

    

     Stück

    Min: 2 Stück , Vielfaches  2 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • EDK 32, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M32

    HENSEL

    EDK 32, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M32

    Rexel Artikelnr.: 2276564

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Mi CB 11, Mi Connection Box, 2x CEE 16A, 5p., 400V, 6h

    HENSEL

    Mi CB 11, Mi Connection Box, 2x CEE 16A, 5p., 400V, 6h

    Rexel Artikelnr.: 2278831
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
  • BM 20G, Druckausgleichselement, M 20 IP 54, grau

    HENSEL

    BM 20G, Druckausgleichselement, M 20 IP 54, grau

    Rexel Artikelnr.: 2276495
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
  • Mi ZS 40, Mi-Deckelscharnier für Gehäusegrößen 1 bis 8

    HENSEL

    Mi ZS 40, Mi-Deckelscharnier für Gehäusegrößen 1 bis 8

    Rexel Artikelnr.: 2278801
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
  • Mi CB 17, Mi Connection Box, 4x Schuko + CEE 32A, 5p., 400V, 6h

    HENSEL

    Mi CB 17, Mi Connection Box, 4x Schuko + CEE 32A, 5p., 400V, 6h

    Rexel Artikelnr.: 2278803
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
  • EDR 20, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M20

    HENSEL

    EDR 20, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M20

    Rexel Artikelnr.: 2278714

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Mi ZS 20, Mi-Deckelscharnier für Gehäusegrößen 1, 2, 3 und 4

    HENSEL

    Mi ZS 20, Mi-Deckelscharnier für Gehäusegrößen 1, 2, 3 und 4

    Rexel Artikelnr.: 2276508
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
  • EDR 25, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M25

    HENSEL

    EDR 25, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M25

    Rexel Artikelnr.: 2276497

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück
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
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Mi-NH-Sicherungsgehäuse 1xNH 1 3polig, Sammelschiene 250 A, 5polig
Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse mit Sicherungsunterteil NH 1, 3-polig, nach IEC 60269 auf Montageplatte. Ohne Zuleitungsklemmen. Mit PE- und N-Klemmen. Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung.
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
Sicherungskasten
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Sicherung NH-Sicherung
Anbaumöglichkeit Ja
Schutzart IP65
Tiefe 214 mm
Breite 300 mm
Bemessungsstrom 250 A
 
Platzierung auf Schienensystem universal
Anzahl der Gruppen 1
Mit transparentem Deckel Ja
Höhe 600 mm
Zolltarifnummer 85371098