Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
HENSEL
KS 70 Z, Sammelschienen-Direktanschlussklemme 10-70 qmm, Cu
Rexel Artikelnr.: 2854147
Min: 1 Stück
HENSEL
KBM 25, Kombi-Belüftungsstutzen, M 25 IP 66 / 67, RAL 7035
Rexel Artikelnr.: 2816705
Min: 2 Stück , Vielfaches 2 Stück
HENSEL
Mi FM 50, Anbauflansch Mi FM 50, 2xM20, 4xM32/40/50
Rexel Artikelnr.: 2633961
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi BA 6, Blindabdeckung Mi BA 6, für Reitersicherungsausschnitte NH 00
Rexel Artikelnr.: 2633955
Min: 1 Stück
HENSEL
MS NH 00, MS NH 00, NH-SicherungslasttrennschalteGr. 00, kontaktierbar auf Sammelschiene
Rexel Artikelnr.: 2633875
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi WD 2, Wanddichtung mit Befestigungsteilen für Mi-Gehäusewand 150 oder 300 mm
Rexel Artikelnr.: 2053155
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi SV 25, Sammelschienenverbinder, für Sammelschienen 5polig, 250A
Rexel Artikelnr.: 2053158
Min: 1 Stück
HENSEL
BM 20G, Druckausgleichselement, M 20 IP 54, grau
Rexel Artikelnr.: 2276495
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
HENSEL
KS 16 F, Sammelschienen-Direktanschlußklemme KS 16 F, 1,5-16 mm²
Rexel Artikelnr.: 2177905
Min: 1 Stück
HENSEL
KS 120 Z, Sammelschienen-Direktanschlußklemme 25-120 qmm, KS 120 Z
Rexel Artikelnr.: 2177904
Min: 1 Stück
HENSEL
KS 120 F, Sammelschienen-Direktanschlußklemme KS 120 F, 25-120 mm²
Rexel Artikelnr.: 2177903
Min: 1 Stück
HENSEL
Mi DV 01, Deckelverschlusseinsatz, Mi DV 01, mit Feder
Rexel Artikelnr.: 2724142
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Sicherungskasten
Sicherungskasten | |
Sicherung | Schraubsicherung |
---|---|
Bemessungsstrom | 63 A |
Schutzart (IP) | IP65 |
Platzierung auf Schienensystem | universal |
Anzahl der Gruppen | 3 |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Mit transparentem Deckel | Ja |
Höhe | 475 mm |
---|---|
Breite | 600 mm |
Tiefe | 170 mm |
Anbaumöglichkeit | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85371098 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.