false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Steuereinheit Erweitert LUCB, Klasse 10, 0,35-1,4A, 24 V DC

Produkt Type: LUCB1XBL
Hersteller Nummer: LUCB1XBL
Rexel Artikelnr.: 2666442
EAN Code: 3389110364071

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Auslöseblock für Leistungsschalter
Auslöseblock für Leistungsschalter
Feature Feature details
Überlastauslöser Stromeinstellung 0,35...1,4 A
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches 19,88 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches 19,88 A
Bemessungsdauerstrom Iu 1,4 A
Spannungsart zur Betätigung DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 V
Polzahl
3
Kurzschlussauslöserfunktion unverzögert
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85371098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community