false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

DIAZED-Sicherungseinsatz 6A, 500V GL/GG, Gr.DII, E27, für Kabel-/Leitungsschutz

  • DIAZED-Sicherungseinsatz 6A, 500V GL/GG, Gr.DII, E27, für Kabel-/Leitungsschutz
  • DIAZED-Sicherungseinsatz 6A, 500V GL/GG, Gr.DII, E27, für Kabel-/Leitungsschutz
DIAZED-Sicherungseinsatz 6A, 500V GL/GG, Gr.DII, E27, für Kabel-/Leitungsschutz
Produkt Type: 5SB231
Hersteller Nummer: 5SB231
Rexel Artikelnr.: 2593720
EAN Code: 4001869021195

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
D-Sicherungseinsatz
D-Sicherungseinsatz
Feature Feature details
Baugröße DII
Bemessungsstrom
6 A
Bemessungsspannung
500 V
Farbcode grün
Betriebsklasse gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Auslösecharakteristik
gG
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85361010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection