Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
SIEMENS
3NW7033-1, SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 3-polig, In: 32 A, Un AC: 690 ...
Rexel Artikelnr.: 2919167
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NW7013, SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 1-polig, In: 32 A, Un AC: 690 V
Rexel Artikelnr.: 2748137
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NW7033, SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 3-polig, In: 32 A, Un AC: 690 V
Rexel Artikelnr.: 2790279
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NW7014, SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 1-polig, In: 32 A, Un AC: 690 ...
Rexel Artikelnr.: 2819243
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NW7034-1, SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 3-polig, In: 32 A, Un AC: 690 ...
Rexel Artikelnr.: 2132612
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NW7053, SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 1P+N, In: 32 A, Un AC: 690 V
Rexel Artikelnr.: 2897139
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NW7903-1, Hilfsschalter für kompakte Sicherungshalter AC 12 5A-250V 1NC 1NO.
Rexel Artikelnr.: 2897198
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NW7063, SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 3P+N, In: 32 A, Un AC: 690 V
Rexel Artikelnr.: 2912674
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NW7023, SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 2-polig, In: 32 A, Un AC: 690 V
Rexel Artikelnr.: 2819579
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NW7034, SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 3-polig, In: 32 A, Un AC: 690 ...
Rexel Artikelnr.: 2934761
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NW7903, Hilfsstromschalter 1W für Zylindersicherungshalter Gr. 10x 38mm/8x 32mm.
Rexel Artikelnr.: 2364793
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NW7064, SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 3P+N, In: 32 A, Un AC: 690 V, ...
Rexel Artikelnr.: 2355581
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NW7024, SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 2-polig, In: 32 A, Un AC: 690 ...
Rexel Artikelnr.: 2354859
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NW7054, SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 1P+N, In: 32 A, Un AC: 690 V, ...
Rexel Artikelnr.: 2358884
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie D0-Sicherungseinsatz
D0-Sicherungseinsatz | |
Baugröße | k.A. |
---|---|
Bemessungsstrom | 0,5 A |
Bemessungsspannung | 500 V |
Farbcode | sonstige |
Betriebsklasse | aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz) |
Ausführung mit Abdeckung | Nein |
---|---|
Polzahl | 1 |
Herkunftsland | Frankreich |
Newlec | Nein |
Zolltarifnummer | 85361010 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.