2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. D0-Sicherungslasttrennschalter
  5. 2CDE103101R1901
  • 
Product videos
Product images
ILTS-E3+ND0, ILTS-E3+ND0 Sich.-Lasttrennschalter D0,3P.+N,63A ILTS-E3+ND0, ILTS-E3+ND0 Sich.-Lasttrennschalter D0,3P.+N,63A
 Zurück
 nächstes
D0-Sicherungslasttrennschalter - ILTS-E3+ND0, ILTS-E3+ND0 Sich.-Lasttrennschalter D0,3P.+N,63A - 2CDE103101R1901
ILTS-E3+ND0, ILTS-E3+ND0 Sich.-Lasttrennschalter D0,3P.+N,63A
ABBHesteller Logo
ABB

ILTS-E3+ND0, ILTS-E3+ND0 Sich.-Lasttrennschalter D0,3P.+N,63A

Rexel Artikelnr.: 
2907505
Hersteller Nummer: 
2CDE103101R1901
EAN Code: 
4016779653503
Produkt Type: 
ILTS-E3+ND0
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
ILTS-E3+ND0, ILTS-E3+ND0 Sich.-Lasttrennschalter D0,3P.+N,63A

ILTS-E3+ND0, ILTS-E3+ND0 Sich.-Lasttrennschalter D0,3P.+N,63A

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
4

400 V

63 A
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
Lasttrennschalter ILTS-E für Sicherungseinsätze D0 2-63 A in Einschubtechnik Benutzerfreundlicher Sicherungslasttrennschalter mit Einschubtechnik: Einrastmechanismus und unverlierbarer Sicherungseinsatzhalter. Die Sicherung kann nur ausgetauscht werden, wenn das System stromlos ist. Für D02 Sicherungseinsätze und D01 Sicherungseinsätze mit Reduzierstück. Beidseitig mit zweigeteilter Rahmenklemme und benutzerfreundlicher Querverdrahtung in der unteren Klemme. Hilfsschalter mit Anzeige der Schaltstellung.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie D0-Sicherungslasttrennschalter 

Produktdetails



Produktdetails

D0-Sicherungslasttrennschalter
Polzahl 4
Bemessungsspannung 400 V
Bemessungsstrom 63 A
 
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85369095