false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

FI-Schalter 4P 6kA 40A 100mA Typ A

Produkt Type: CEA440D
Hersteller Nummer: CEA440D
Rexel Artikelnr.: 2826590
EAN Code: 3250611610137

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Feature Feature details
Polzahl
4
Bemessungsspannung
400 V
Bemessungsstrom
40 A
Bemessungsfehlerstrom
0,1 A
Bemessungsisolationsspannung Ui
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV
Montageart
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ A
Selektiver-Typ Nein
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898 6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 6 kA
Kurzzeitverzögerter Typ Nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw) 6 kA
Stoßstromfestigkeit 0,25 kA
Frequenz_Z 50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Baugröße (nach DIN 43880)
1
Mit Verriegelungsvorrichtung Nein
Schutzart (IP)
IP20
Breite in Teilungseinheiten 4
Einbautiefe 70 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25...40 °C
Verschmutzungsgrad
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1...16 mm²
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85363030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community