false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

DDA204 A-25/0,03, FI-Block für S204 4P,Typ A,25A,30mA

Produkt Type: DDA204 A-25/0,03
Hersteller Nummer: 2CSB204101R1250
Rexel Artikelnr.: 2194082
EAN Code: 8012542798002

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Fehlerstromschutzblock
Fehlerstromschutzblock
Feature Feature details
Nennspannung_R
230...400 V
Nennstrom
25 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar Nein
Bemessungsfehlerstrom_R 0,03...0,03 A
Max. Verzögerungszeit 0 ms
Verzögerungszeit einstellbar Nein
Polzahl
4
Fehlerstrom-Typ A
Frequenz_Z 50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 16...16 mm²
Fehlauslöseschutz Nein
Mit Verriegelungsvorrichtung Nein
Schutzart (IP)
IP2X
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25...55 °C
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85363030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection