false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

FIM-40/2/0,3-A, FI-Schutzblock, 40A, 2p, 300mA, Typ A

Produkt Type: FIM-40/2/0,3-A
Hersteller Nummer: 278511
Rexel Artikelnr.: 2185678
EAN Code: 4015082785116

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Fehlerstromschutzblock
Fehlerstromschutzblock
Feature Feature details
Nennspannung_R
230...400 V
Nennstrom
40 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar Nein
Bemessungsfehlerstrom_R 0,3...0,3 A
Max. Verzögerungszeit 0 ms
Verzögerungszeit einstellbar Nein
Polzahl
2
Fehlerstrom-Typ A
Stoßstromfestigkeit 0,25 kA
Frequenz_Z 50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1...25 mm²
Fehlauslöseschutz Nein
Mit Verriegelungsvorrichtung Nein
Schutzart (IP)
IP20
Verschmutzungsgrad
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25...40 °C
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85362010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection