2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Feinsicherung
  5. 530227
  • 
Product videos
360°
Product images
M 10 A, G-Sicherungseinsatz 5 x 30 mm, Glasrohr mit Löschmittel
 Zurück
 nächstes
Feinsicherung - M 10 A, G-Sicherungseinsatz 5 x 30 mm, Glasrohr mit Löschmittel - 530227
Eska

M 10 A, G-Sicherungseinsatz 5 x 30 mm, Glasrohr mit Löschmittel

Rexel Artikelnr.: 
2345551
Hersteller Nummer: 
530227
Produkt Type: 
M 10 A
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
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
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
M 10 A, G-Sicherungseinsatz 5 x 30 mm, Glasrohr mit Löschmittel

M 10 A, G-Sicherungseinsatz 5 x 30 mm, Glasrohr mit Löschmittel

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Leiterplattenanschluss

500 V

10 A

AC/DC

Glassicherung

mittelträge (MT)

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 10
Die Glassicherung mit Löschmittel hat die Abmessungen 5x30 mm. Die Bemessungsspannung beträgt 500V, mit einen Bemessungsstrom von 10A mit der Auslösecharakteristik mittelträge. Eine Optische Defektanzeige ist nicht vorhanden.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Feinsicherung 

Produktdetails



Produktdetails

Feinsicherung
Anschlussart Leiterplattenanschluss
Bemessungsspannung 500 V
Bemessungsstrom 10 A
Spannungsart AC/DC
Abmessungen 5x30 mm
Ausführung Glassicherung
 
Auslösecharakteristik mittelträge (MT)
Optische Defektanzeige Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85361010