false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

5SU1354-7KK40, FI/LS-Schalter, 10 kA, 1P+N, Typ A, 30 mA, C-Char, In: 40 A, Un AC: 230 V

  • 5SU1354-7KK40, FI/LS-Schalter, 10 kA, 1P+N, Typ A, 30 mA, C-Char, In: 40 A, Un AC: 230 V
  • 5SU1354-7KK40, FI/LS-Schalter, 10 kA, 1P+N, Typ A, 30 mA, C-Char, In: 40 A, Un AC: 230 V
5SU1354-7KK40, FI/LS-Schalter, 10 kA, 1P+N, Typ A, 30 mA, C-Char, In: 40 A, Un AC: 230 V
Produkt Type: 5SU1354-7KK40
Hersteller Nummer: 5SU13547KK40
Rexel Artikelnr.: 2748012
EAN Code: 4001869307886

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Feature Feature details
Polzahl (gesamt) 2
Anzahl der abgesicherten Pole 1
Bemessungsspannung
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui
264 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV
Bemessungsstrom
40 A
Bemessungsfehlerstrom
0,03 A
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898 10 kA
Fehlerstrom-Typ A
Energiebegrenzungsklasse 3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 15 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 10 kA
Abschaltcharakteristik unverzögert
Stoßstromfestigkeit 1 kA
Spannungsart
AC
Frequenz_Z 50 Hz
Auslösecharakteristik
C
Mitschaltender Neutralleiter
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung Ja
Überspannungskategorie
3
Verschmutzungsgrad
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25...55 °C
Breite in Teilungseinheiten 2
Einbautiefe 70 mm
Geeignet für Unterputz-Installation Ja
Fehlauslöseschutz Ja
Schutzart (IP)
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,75...35 mm²
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85362010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection