false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

FI-LS 1P+N 10kA B-10A 30mA Typ A

Produkt Type: ADA510D
Hersteller Nummer: ADA510D
Rexel Artikelnr.: 2826808
EAN Code: 3250611067740

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Feature Feature details
Polzahl (gesamt) 2
Anzahl der abgesicherten Pole 1
Bemessungsspannung
240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV
Bemessungsstrom
10 A
Bemessungsfehlerstrom
0,03 A
Fehlerstrom-Typ A
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898 10 kA
Energiebegrenzungsklasse 3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 10 kA
Abschaltcharakteristik unverzögert
Stoßstromfestigkeit 10 kA
Spannungsart
AC
Frequenz_Z 50 Hz
Auslösecharakteristik
B
Mitschaltender Neutralleiter
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung Nein
Überspannungskategorie
3
Verschmutzungsgrad
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25...40 °C
Breite in Teilungseinheiten 2
Einbautiefe 68 mm
Geeignet für Unterputz-Installation Ja
Fehlauslöseschutz Nein
Schutzart (IP)
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1...16 mm²
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85363010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection