false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

PAKET 10+2 5SV13166KK16, FI/LS kompakt 6kA Typ A 30mA B16, Kaufe 10 erhalte 12 5SV13166KK16

Produkt Type: PAKET 10+2 5SV13166KK16
Hersteller Nummer: PAKET 5SV13166KK16
Rexel Artikelnr.: 2280469
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Packung
Min: 1 / Packung

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Feature Feature details
Polzahl (gesamt) 2
Anzahl der abgesicherten Pole 1
Bemessungsspannung
230 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV
Bemessungsstrom
16 A
Bemessungsfehlerstrom 0,03 A
Fehlerstrom-Typ A
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898 6 kA
Energiebegrenzungsklasse 3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 6 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 6 kA
Abschaltcharakteristik unverzögert
Stoßstromfestigkeit 1 kA
Spannungsart AC
Frequenz_Z 50
Auslösecharakteristik
B
Mitschaltender Neutralleiter
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung Ja
Überspannungskategorie
3
Verschmutzungsgrad
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25...45 °C
Breite in Teilungseinheiten 1
Einbautiefe 70 mm
Geeignet für Unterputz-Installation Nein
Fehlauslöseschutz Ja
Schutzart (IP)
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,75...16 mm²
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer -

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community