false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

3LD2144-0TK53, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3-polig, Iu: 25 A, Betriebsleistung ...

Produkt Type: 3LD2144-0TK53
Hersteller Nummer: 3LD21440TK53
Rexel Artikelnr.: 2819571
EAN Code: 4011209403260

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lasttrennschalter
Lasttrennschalter
Feature Feature details
Ausführung als Hauptschalter Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung Ja
Ausführung als Wendeschalter Nein
Anzahl der Schalter 1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690 V
Bemessungsbetriebsspannung 400 V
Bemessungsdauerstrom Iu 25 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V 25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 7,5 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 0,64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V 0,0095 kW
Polzahl
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0
Motorantrieb optional Nein
Motorantrieb integriert Nein
Spannungsauslöser optional Nein
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral Ja
Geeignet für Verteilereinbau Ja
Geeignet für Zwischenbau Ja
Farbe des Betätigungselements rot
Ausführung des Betätigungselements kurzer Drehgriff
Verriegelbar Ja
Anschlussart Hauptstromkreis Rahmenklemme
Ausführung als Lasttrennschalter Ja
Schutzart (IP), frontseitig IP65
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community