Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
MBS-I2, Isolierstoffgehäuse, CI-K2, Montageblech Schirm
Rexel Artikelnr.: 2855287
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
SVB-P3, Griff, rot/gelb, abschließbar, für Vorhängeschloss, für T5B, T5, P3
Rexel Artikelnr.: 2209902
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
UV-P3, Verriegelungsteil, mit N- und PE-Anschluss, für T5B, T5, P3
Rexel Artikelnr.: 2227587
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
N-P5-250/315Z, Neutralleiterklemme, für P5-250, P5-315, Zwischenbau
Rexel Artikelnr.: 2855316
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
N-P3Z, Neutralleiter, 4. Pol, N für P3Z
Rexel Artikelnr.: 2307621
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
N-P1Z, Neutralleiter, 4. Pol, N für P1Z
Rexel Artikelnr.: 2201731
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
PE-P5-125/160E, Schutzleiterklemme, für P5-125, P5-160, Einbau
Rexel Artikelnr.: 2855465
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
ZFS61/62-T0, Träger mit Schild, verwendbar für T0, T3, P1, 48 x 17 mm, beschriftet mit Standardtext zHauptschalter nur in 0-Stellung öffnenz, Sprache deutsch/engli
Rexel Artikelnr.: 2617382
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
PE-P5-250/315Z, Schutzleiterklemme, für P5-250, P5-315, Zwischenbau
Rexel Artikelnr.: 2855466
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
ES-KMS1-T0, Schlüssel, KMS1, für T0
Rexel Artikelnr.: 2621567
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
H-P1, Klemmenabdeckung Leistungstrenner P1, Zubehör für Nockenschalter
Rexel Artikelnr.: 2199184
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
SVA-T3, Zylinderschloss-Sperre, für T0, T3, P1
Rexel Artikelnr.: 2306636
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
K-CI-K5, Isolierstoffgehäuse, CI-K5, Neutralleiterklemme
Rexel Artikelnr.: 2848919
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
KNB-P3, Knebel, schwarz, für Lasttrennschalter T5B, T5, P3
Rexel Artikelnr.: 2200304
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Lasttrennschalter
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Lasttrennschalter |
|
Ausführung als Hauptschalter |
Nein
|
---|---|
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter |
Nein
|
Ausführung als Sicherheitsschalter |
Nein
|
Polzahl |
3
|
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung |
Nein
|
Ausführung als Wendeschalter |
Nein
|
Anzahl der Schalter |
1
|
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC |
690 V
|
Bemessungsbetriebsspannung |
690...690 V
|
Bemessungsdauerstrom Iu |
100 A
|
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V |
100 A
|
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V |
100 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V |
37 kW
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw |
2 kA
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V |
55 kW
|
Schaltleistung bei 400 V |
55 kW
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq |
80 kA
|
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner |
0
|
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer |
0
|
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler |
0
|
Ausführung als Lasttrennschalter |
Ja
|
---|---|
Motorantrieb optional |
Nein
|
Motorantrieb integriert |
Nein
|
Spannungsauslöser optional |
Nein
|
Gerätebauart |
Einbaugerät Festeinbautechnik
|
Geeignet für Bodenbefestigung |
Nein
|
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch |
Ja
|
Geeignet für Frontbefestigung Zentral |
Nein
|
Geeignet für Verteilereinbau |
Nein
|
Geeignet für Zwischenbau |
Nein
|
Farbe des Betätigungselements |
rot
|
Ausführung des Betätigungselements |
Knebel
|
Verriegelbar |
Nein
|
Anschlussart Hauptstromkreis |
Schraubanschluss
|
Schutzart (IP), frontseitig |
IP65
|
Schutzart (NEMA) |
12
|
Newlec |
Nein
|
Herkunftsland |
Grossbritannien
|
Zolltarifnummer |
85365080
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.