Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
UV-P3, Verriegelungsteil, mit N- und PE-Anschluss, für T5B, T5, P3
Rexel Artikelnr.: 2227587
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
K-CI-K1/2, Isolierstoffgehäuse, CI-K1, CI-K2, Neutralleiterklemme
Rexel Artikelnr.: 2855132
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
HZ-T5, Klemmenabdeckung, Verlängerung, für T5
Rexel Artikelnr.: 2304391
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
ZAV-P3, Achsverlängerung ZAV-P3, Zubehör für Nockenschalter
Rexel Artikelnr.: 2579394
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
H-P3, Klemmenabdeckung, 3-polig, 4-polig, für Lasttrennschalter P3, auch mit Hilfsschalter
Rexel Artikelnr.: 2199186
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
ZFS60-T0, Träger mit Schild, verwendbar für T0, T3, P1, 48 x 17 mm, unbeschriftet, gravierbar, Sprache keine
Rexel Artikelnr.: 2228273
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
ZAV-T0, Achsverlängerung ZAV-T0, Zubehör für Nockenschalter
Rexel Artikelnr.: 2052726
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
KNB-T0, Knebel, schwarz, für Lasttrennschalter T0, T3, P1
Rexel Artikelnr.: 2200309
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
KNB-RT-T0, Knebel, rot, für Lasttrennschalter T0, T3, P1
Rexel Artikelnr.: 2200308
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
SVB-SW-P3, Griff, schwarz, abschließbar, für Vorhängeschloss, für T5B, T5, P3
Rexel Artikelnr.: 2209904
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
CI-K1-T0-2, Isolierstoffgehäuse CI-K1, H x B x T = 120 x 80 x 95 mm, für T0-1, T0-2
Rexel Artikelnr.: 2589794
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
DE-P3, Kupplungsantrieb, für P3
Rexel Artikelnr.: 2194458
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
K-CI-K4, Isolierstoffgehäuse, CI-K4, Neutralleiterklemme
Rexel Artikelnr.: 2855133
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
BS84X24-P3, Einlegeschild, blanko, für T5B, T5, P3
Rexel Artikelnr.: 2193862
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Lasttrennschalter
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Lasttrennschalter |
|
Schutzart (IP), frontseitig |
IP65
|
---|---|
Schutzart (NEMA) |
12
|
Anschlussart Hauptstromkreis |
Schraubanschluss
|
Polzahl |
2
|
Farbe des Betätigungselements |
schwarz
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq |
1 kA
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V |
15 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V |
11 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung |
690...690 V
|
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V |
32 A
|
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V |
32 A
|
Bemessungsdauerstrom Iu |
32 A
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw |
0,65 kA
|
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC |
690 V
|
Schaltleistung bei 400 V |
15 kW
|
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner |
0
|
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer |
0
|
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler |
0
|
Anzahl der Schalter |
1
|
Ausführung als Hauptschalter |
Nein
|
Ausführung als Lasttrennschalter |
Nein
|
---|---|
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung |
Nein
|
Ausführung als Sicherheitsschalter |
Nein
|
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter |
Nein
|
Ausführung als Wendeschalter |
Nein
|
Ausführung des Betätigungselements |
Knebel
|
Geeignet für Bodenbefestigung |
Nein
|
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch |
Ja
|
Geeignet für Frontbefestigung Zentral |
Nein
|
Geeignet für Verteilereinbau |
Nein
|
Geeignet für Zwischenbau |
Nein
|
Gerätebauart |
Einbaugerät Festeinbautechnik
|
Motorantrieb integriert |
Nein
|
Motorantrieb optional |
Nein
|
Spannungsauslöser optional |
Nein
|
Verriegelbar |
Nein
|
Newlec |
Nein
|
Herkunftsland |
Grossbritannien
|
Zolltarifnummer |
85365080
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.