false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

3RV2411-1KA10, Leistungsschalter, S00 für Trafoschutz A-ausl. 9-12,5A, N-ausl. 260A

  • 3RV2411-1KA10, Leistungsschalter, S00 für Trafoschutz A-ausl. 9-12,5A, N-ausl. 260A
  • 3RV2411-1KA10, Leistungsschalter, S00 für Trafoschutz A-ausl. 9-12,5A, N-ausl. 260A
3RV2411-1KA10, Leistungsschalter, S00 für Trafoschutz A-ausl. 9-12,5A, N-ausl. 260A
Produkt Type: 3RV2411-1KA10
Hersteller Nummer: 3RV24111KA10
Rexel Artikelnr.: 2885881
EAN Code: 4011209713192

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
Feature Feature details
Bemessungsdauerstrom Iu 12,5 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz 100 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung 9...12,5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 260...260 A
Integrierter Erdschlussschutz Nein
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0
Mit Ausgelöstmelder Nein
Mit Unterspannungsauslöser Nein
Polzahl
3
Ausführung des Betätigungselements Knebel
Motorantrieb integriert Nein
Motorantrieb optional Nein
Schutzart (IP)
IP20
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85362090

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community