Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
SIEMENS
3VA9223-0RL30, Differenzstrom-Schutzgerät RCD820 advanced RCD Typ A unten angebaut
Rexel Artikelnr.: 2432590
Min: 1 Stück
SIEMENS
3VA9487-0GC05, Zusatzgriff für Türkupplungsdrehantrieb Not-Halt Zubehör für: 3VA2 250
Rexel Artikelnr.: 2377771
Min: 1 Stück
SIEMENS
3VA9167-0SB30, Blendrahmen 104,6x 80,8mm (BxH) Zubehör für: synchronisierfähiger Motorantrieb
Rexel Artikelnr.: 2395665
Min: 1 Stück
SIEMENS
3VA9223-0JC22, Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel 3 Stück Zubehör für: 3VA2 100/160/250
Rexel Artikelnr.: 2425646
Min: 1 Stück
SIEMENS
3VA9267-0HC30, Synchronisierfähiger Motorantrieb 110-230V AC/110-250V DC Zubehör für: 3VA2
Rexel Artikelnr.: 2377513
Min: 1 Stück
SIEMENS
3VA9223-0JJ13, Rundleiteranschlussklemme groß 3 Stück Zubehör für: 3VA2 100/160/250
Rexel Artikelnr.: 2418107
Min: 1 Stück
SIEMENS
3VA9987-0GL30, Hutschienen-Erweiterung für N/PE-Klemme
Rexel Artikelnr.: 2393794
Min: 1 Stück
SIEMENS
8US1213-4AP03, Geräteadapter, Schienenmittenabstand: 60 mm, In: 250 A, Un AC: 690 V, 600 V, ...
Rexel Artikelnr.: 2076910
Min: 1 Stück
SIEMENS
3VA9163-0KB03, Klemmenabdeckung für Steck- und Einschubsockel Zubehör für: Leistungsschalter
Rexel Artikelnr.: 2411390
Min: 1 Stück
SIEMENS
3VA9267-0FK21, Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung Zubehör für: 3VA2
Rexel Artikelnr.: 2076923
Min: 1 Stück
SIEMENS
3VA9257-0SB30, Blendrahmen 104,6x 75,8mm (BxH), Zubehör für: Motorantrieb MO320 250
Rexel Artikelnr.: 2418109
Min: 1 Stück
SIEMENS
3VA9487-0GB10, Tiefenausgleichs-Adapter für Einschubtechnik 8x 8mm Zubehör für: 3VA1/2 BIS 630
Rexel Artikelnr.: 2211733
Min: 1 Stück
SIEMENS
3VA9987-0KB00, Positionsmeldeschalter Zubehör für: Steck- und Einschubeinheit
Rexel Artikelnr.: 2401220
Min: 1 Stück
SIEMENS
3VA9980-0VL30, Zylinderschloss Schlossnummer 3
Rexel Artikelnr.: 2377530
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz | |
Integrierter Erdschlussschutz | Nein |
---|---|
Komplettgerät mit Schutzeinheit | Ja |
Schutzart (IP) | IP40 |
Anschlussart Hauptstromkreis | sonstige |
Polzahl | 3 |
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | sonstige |
Hutschienenmontage optional | Ja |
Bemessungsdauerstrom Iu | 250 A |
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 85 kA |
Bemessungsspannung | 690 |
Bemessungsspannung_R | 690 V |
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 375...2.500 A |
Überlastauslöser Stromeinstellung | 100...250 A |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 |
---|---|
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 |
Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel |
Geeignet für Hutschienenmontage | Ja |
Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik |
Mit Ausgelöstmelder | Nein |
Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Nein |
Mit Unterspannungsauslöser | Nein |
Motorantrieb integriert | Nein |
Motorantrieb optional | Ja |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Tschechien |
Zolltarifnummer | 85362090 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.