Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM1-XU110-130AC, Unterspannungsauslöser, 110-130VAC
Rexel Artikelnr.: 2058361
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM1-XUL480-525AC, Unterspannungsauslöser, 480-525VAC
Rexel Artikelnr.: 2212005
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM1-XA24AC/DC, Arbeitsstromauslöser, 24VAC/DC
Rexel Artikelnr.: 2309822
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM1-XIPK, IP2X Fingerschutz 3-polig, NZM1-XIPK, Zubehör für Lasttrennschalter
Rexel Artikelnr.: 2332346
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM1-XHB-DA-NA, Hauptschalterbausatz, +Zusatzgriff, Baugrösse 1, NA-Ausführung
Rexel Artikelnr.: 2935895
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM1-XDTVR, Drehgriff, rot-gelb, abschliessbar am Griff, Baugrösse 1
Rexel Artikelnr.: 2185859
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM1-XUL208-240AC, Unterspannungsauslöser, 208-240VAC
Rexel Artikelnr.: 2855343
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM1-XHB, Hauptschalterbausatz, Griff schwarz, Baugrösse 1
Rexel Artikelnr.: 2755058
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM1-XS-L, Hauptschalterbausatz, seitlich links, Baugrösse 1
Rexel Artikelnr.: 2810603
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM1-XTVDVR, Türkupplgsdrehgriff NZM1-XTVDVR rot-gelb für Not-Aus, Zub. für Lasttrennschalter
Rexel Artikelnr.: 2741141
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM1-XSM-L, Hauptschalterbausatz, seitlich links, Baugrösse 1
Rexel Artikelnr.: 2855335
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM1-XC35, Clipsplatte, für Baugrösse 1
Rexel Artikelnr.: 2741152
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM1/2-XAB, Abstandshalter, Baugrösse 1/2
Rexel Artikelnr.: 2110741
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz | |
Integrierter Erdschlussschutz | Nein |
---|---|
Komplettgerät mit Schutzeinheit | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Anschlussart Hauptstromkreis | Rahmenklemme |
Polzahl | 3 |
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | vorne |
Hutschienenmontage optional | Ja |
Bemessungsdauerstrom Iu | 25 A |
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 25 kA |
Bemessungsspannung | 440 |
Bemessungsspannung_R | 440 V |
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers | 0 A |
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 350 A |
Überlastauslöser Stromeinstellung | 25 A |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
---|---|
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 |
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 |
Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel |
Geeignet für Hutschienenmontage | Nein |
Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik |
Mit Ausgelöstmelder | Nein |
Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Nein |
Mit Unterspannungsauslöser | Nein |
Motorantrieb integriert | Nein |
Motorantrieb optional | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Rumänien |
Zolltarifnummer | 85362010 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.