Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM2/3-XUV, Unterspannungsauslöser, für Verzögerungseinheit
Rexel Artikelnr.: 2855374
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM2-XTVDVR-60, Türkupplungsdrehgriff, rot-gelb, max 60mm Achse, Baugrösse 2
Rexel Artikelnr.: 2855367
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM2/3-XU480-525AC, Unterspannungsauslöser, 480-525VAC
Rexel Artikelnr.: 2058971
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM2/3-XUHIV208-240AC, Unterspannungsauslöser, 208-240VAC, +2fS
Rexel Artikelnr.: 2855371
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM2-160-XKC, Rahmenklemme, 3p, bis 160A
Rexel Artikelnr.: 2753990
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM2-XTVD-60, Türkupplungsdrehgriff, schwarz, max 60mm Achse, Baugrösse 2
Rexel Artikelnr.: 2881137
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM2-XSR-R, Hauptschalterbausatz, seitlich rechts, rot, Baugrösse 2
Rexel Artikelnr.: 2757152
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM2-XTVDVR-0-NA, Türkupplungsdrehgriff, rot-gelb, abschliessbar, Baugrösse 2
Rexel Artikelnr.: 2233708
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM2-XTVD-0, Türkupplungsdrehgriff, schwarz, Baugrösse 2
Rexel Artikelnr.: 2914872
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM2-XS-R, Hauptschalterbausatz, seitlich rechts, Baugrösse 2
Rexel Artikelnr.: 2872842
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM2-XKA, Tunnelklemme, 3p, 1 Seite, Baugrösse 2
Rexel Artikelnr.: 2755722
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM2-XDVR, Drehgriff, rot-gelb, abschliessbar, Baugrösse 2
Rexel Artikelnr.: 2741125
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM2-XIPA, Fingerschutz, IP2X, 3p, Baugrösse 2
Rexel Artikelnr.: 2310425
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz | |
Integrierter Erdschlussschutz | Nein |
---|---|
Komplettgerät mit Schutzeinheit | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Anschlussart Hauptstromkreis | Rahmenklemme |
Polzahl | 3 |
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | vorne |
Hutschienenmontage optional | Ja |
Bemessungsdauerstrom Iu | 200 A |
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 36 kA |
Bemessungsspannung | 690 |
Bemessungsspannung_R | 690...690 V |
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 1.280...2.000 A |
Überlastauslöser Stromeinstellung | 160...200 A |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 |
---|---|
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 |
Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel |
Geeignet für Hutschienenmontage | Nein |
Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik |
Mit Ausgelöstmelder | Nein |
Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Nein |
Mit Unterspannungsauslöser | Nein |
Motorantrieb integriert | Nein |
Motorantrieb optional | Ja |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Rumänien |
Zolltarifnummer | 85362090 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.