Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM2/3-XUHIV2024AC, Unterspannungsauslöser, 24VAC, +2fS
Rexel Artikelnr.: 2337424
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
NZM3-XKSAV, Abdeckung, 3p, für Anschlussverbreiterung, Baugrösse 3
Rexel Artikelnr.: 2859980
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
NZM2/3-XU24DC, U-Auslöser NZM2/3-XU24DC für NZM2/3, Zubehör für Lasttrennschalter
Rexel Artikelnr.: 2580562
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
NZM2/3-XUHIV24DC, Unterspannungsauslöser, 24VDC, +2fS
Rexel Artikelnr.: 2855373
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
NZM2/3-XU208-240AC, U-Auslöser NZM2/3-XU208-240AC für NZM2/3, Zubehör für Lasttrennschalter
Rexel Artikelnr.: 2309824
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
+NZM3-XKR13O, Anschluss, rückseitig, 13mm, 3p, oben
Rexel Artikelnr.: 2816907
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
NZM3-XIPK, Fingerschutz, IP2X, 3p, Baugrösse 3
Rexel Artikelnr.: 2755720
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
NZM2/3-XUHIV20LK208-240AC, Unterspannungsauslöser, 208-240VAC +2fS
Rexel Artikelnr.: 2855372
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
NZM2/3-XU110-130DC, Unterspannungsauslöser, 110-130VDC
Rexel Artikelnr.: 2225547
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
ZFS63-NZM7, Aussenwarnschild, französisch
Rexel Artikelnr.: 2656575
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
NZM3-XIPA, Fingerschutz, IP2X, 3p, Baugrösse 3
Rexel Artikelnr.: 2332344
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
ZFS62-NZM7, Aussenwarnschild, englisch
Rexel Artikelnr.: 2007187
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
NZM3-XS-L, Hauptschalterbausatz, seitlich links, Baugrösse 3
Rexel Artikelnr.: 2872846
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON ELECTRIC
NZM3-XHB-DAR-NA, Hauptschalterbausatz, +Zusatzgriff rot, Baugrösse 3, NA-Ausführung
Rexel Artikelnr.: 2185759
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz |
|
Bemessungsdauerstrom Iu |
400 A
|
---|---|
Bemessungsspannung_R |
690...690 V
|
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz |
150 kA
|
Überlastauslöser Stromeinstellung |
400...400 A
|
Polzahl |
3
|
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers |
0 A
|
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers |
800...4.400 A
|
Gerätebauart |
Einbaugerät Festeinbautechnik
|
Integrierter Erdschlussschutz |
Nein
|
Bemessungsspannung |
690 V
|
Anschlussart Hauptstromkreis |
Schraubanschluss
|
Geeignet für Hutschienenmontage |
Nein
|
Hutschienenmontage optional |
Nein
|
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner |
0
|
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer |
0
|
---|---|
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler |
0
|
Mit Ausgelöstmelder |
Nein
|
Mit integriertem Unterspannungsauslöser |
Nein
|
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis |
vorne
|
Ausführung des Betätigungselements |
Kipphebel
|
Komplettgerät mit Schutzeinheit |
Ja
|
Motorantrieb integriert |
Nein
|
Motorantrieb optional |
Ja
|
Mit Unterspannungsauslöser |
Nein
|
Schutzart (IP) |
IP20
|
Newlec |
Nein
|
Herkunftsland |
Rumänien
|
Zolltarifnummer |
85362090
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.