Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM-XBZ225, Bowdenzug, L=485mm, für mechanische Verriegelung
Rexel Artikelnr.: 2794348
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM4-XTVDVR, Türkupplungsdrehgriff, rot-gelb, abschliessbar, für Not-Aus
Rexel Artikelnr.: 2333218
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM4-XKM2, Modulplatte, 2-Loch 3p, Baugrösse 4
Rexel Artikelnr.: 2855392
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM4-XMV, Verriegelung, mechanisch, Baugrösse 4
Rexel Artikelnr.: 2785789
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM4-XUV, Unterspannungsauslöser, für Verzögerungseinheit
Rexel Artikelnr.: 2067252
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM4-XTVDVR-NA, Türkupplungsdrehgriff rot-gelb, Baugrösse 4, NA-Ausführung
Rexel Artikelnr.: 2186387
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM4-XKB, Flachbandklemme, 3p, Baugrösse 4
Rexel Artikelnr.: 2785791
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM4-XTVDVR-0, Türkupplungsdrehgriff, rot-gelb, Baugrösse 4
Rexel Artikelnr.: 2872543
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM4-XHB-DAR, Hauptschalterbausatz, +Zusatzgriff rot, Baugrösse 4
Rexel Artikelnr.: 2236180
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
NZM4-XKP, Phasentrenner, 3p, Baugrösse 4
Rexel Artikelnr.: 2855394
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
PFR-W-210, Wandler, für FI-Relais, Innendurchmesser. 210mm
Rexel Artikelnr.: 2886207
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
BPF-NZM10, Blitzpfeil +Anschlussbezeichnung, für Hauptschalter, NZM 10
Rexel Artikelnr.: 2854855
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz | |
Integrierter Erdschlussschutz | Nein |
---|---|
Komplettgerät mit Schutzeinheit | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
Polzahl | 3 |
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | vorderseitiger Anschluss |
Hutschienenmontage optional | Nein |
Bemessungsdauerstrom Iu | 800 A |
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 50 kA |
Bemessungsspannung | 690 |
Bemessungsspannung_R | 690...690 V |
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers | 800...8.000 A |
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 1,6...9.600 A |
Überlastauslöser Stromeinstellung | 400...800 A |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
---|---|
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 |
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 |
Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel |
Geeignet für Hutschienenmontage | Nein |
Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik |
Mit Ausgelöstmelder | Nein |
Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Nein |
Mit Unterspannungsauslöser | Nein |
Motorantrieb integriert | Nein |
Motorantrieb optional | Ja |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Rumänien |
Zolltarifnummer | 85362090 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.