false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

AFDD mit LS 1P+N 10kA B-10A 2M

Produkt Type: ARC510D
Hersteller Nummer: ARC510D
Rexel Artikelnr.: 2233553
EAN Code: 3250611019879

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Leitungsschutzschalter mit Zusatzeinrichtung
Leitungsschutzschalter mit Zusatzeinrichtung
Feature Feature details
Auslösecharakteristik
B
Polzahl
2
Bemessungsstrom
10 A
Bemessungsspannung
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898 10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 10 kA
Spannungsart
AC
Energiebegrenzungsklasse 3
Frequenz
50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter
Ja
Überspannungskategorie
3
Verschmutzungsgrad
2
Baugröße (nach DIN 43880)
1
Breite in Teilungseinheiten 2
Einbautiefe 70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut Brandschutzschalter
Schutzart (IP)
IP20
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85362010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community