Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 25A
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Einbautiefe
Auslösecharakteristik
Polzahl (gesamt)
Anzahl der abgesicherten Pole
Bemessungsstrom
Bemessungsspannung
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V
Spannungsart
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V
Frequenz
Verlustleistung
Energiebegrenzungsklasse
Unterputzmontage
Mitschaltender Neutralleiter
Überspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
Zusatzeinrichtungen möglich
Breite in Teilungseinheiten
Schutzart
Umgebungstemperatur während des Betriebs
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
Explosionsgeschützt
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Frequenz
Newlec