Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
SIEMENS
5ST3010, Hilfsstromschalter anbaubar 1S/1Ö für Leitungsschutzschalter, 5ST3010
Rexel Artikelnr.: 2641516
Min: 1 Stück
SIEMENS
5ST3053, Fernantrieb Basic 30VAC/48VDC, 1,5TE. Für LS, FI, FI/LS bis 3P
Rexel Artikelnr.: 2433697
Min: 1 Stück
SIEMENS
5ST3820-1, Adapter für 5SY 1 - 2TE als Zubehör für Fernantrieb 5ST
Rexel Artikelnr.: 2433683
Min: 1 Stück
SIEMENS
5SW3007, Wandgehäuse, grau IP40, für Unterputzmontage für Einbaugeräte 4, 5TE max. bre.
Rexel Artikelnr.: 2426641
Min: 1 Stück
SIEMENS
5ST3040, Unterspannungsauslöser AC 230V, mit 6 Klemmen für Leitungsschutzschalter 5SL4.
Rexel Artikelnr.: 2662015
Min: 1 Stück
SIEMENS
5ST3801, Absperrvorrichtung für Griff für Leitungsschutzschalter für 5SY, 5SP, 5TE8
Rexel Artikelnr.: 2641521
Min: 1 Stück
SIEMENS
5ST3803, Absperrvorrichtung mit Bügelschloss für Leitungsschutzschalter T=70mm (1 Satz.
Rexel Artikelnr.: 2662038
Min: 1 Garnitur
SIEMENS
5SW3006, Wandgehäuse, grau IP40, für Unterputzmontage für Einbaugeräte 2, 5TE max. bre.
Rexel Artikelnr.: 2819760
Min: 1 Stück
SIEMENS
5ST3030, Arbeitsstromauslöser AC 110-415V, für LS-Schalter 5SL4, 5SY, 5SP, FI/LS 5SU1,...
Rexel Artikelnr.: 2662013
Min: 1 Stück
SIEMENS
5SM6021-2, Brandschutzschalter-Block AFDD, 1-16A 230V für LS- und FI/LS-Schalter 1+N 2TE
Rexel Artikelnr.: 2132184
Min: 1 Stück
SIEMENS
5ST3807, Absperrvorrichtung mit Bügelschloss (1 Satz im Polybeutel) für 5SY, 5SP, 5TL1.
Rexel Artikelnr.: 2428249
Min: 1 Garnitur
SIEMENS
5ST3020, Fehlersignalschalter 1S+1Ö, für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV
Rexel Artikelnr.: 2662010
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter | |
Energiebegrenzungsklasse | 3 |
---|---|
Explosionsgeschützt | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0,75...35 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0,75...35 mm² |
Polzahl (gesamt) | 2 |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Breite in Teilungseinheiten | 2 |
Einbautiefe | 70 mm |
Frequenz | 50 |
Frequenz_R | 50 Hz |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25...55 °C |
Unterputzmontage | Nein |
Bemessungsisolationsspannung Ui | 250 V |
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V | 6 kA |
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V | 6 kA |
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V | 15 kA |
---|---|
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V | 15 kA |
Bemessungsspannung | 230 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 4 kV |
Bemessungsstrom | 25 A |
Spannungsart | AC/DC |
Anzahl der abgesicherten Pole | 1 |
Auslösecharakteristik | C |
Geeignet für Unterputz-Installation | Nein |
Mitschaltender Neutralleiter | Ja |
Überspannungskategorie | 3 |
Zusatzeinrichtungen möglich | Ja |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85362010 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.