Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
19096, Mehrfach-Anschlussklemmen für 3 Kupferleiter, Set mit 3 Stück
Rexel Artikelnr.: 2171371
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9XPH306, Phasenschiene Steg, ablängbar, 3P, 6 TE, 100A
Rexel Artikelnr.: 2172228
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A26971, Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 380/415V AC 50/60Hz
Rexel Artikelnr.: 2177153
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
19091, Mehrfach-Anschlussklemmen für 3 Kupferleiter, Set mit 4 Stück
Rexel Artikelnr.: 2172309
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A26478, Arbeitsstromauslöser iMX, 12-24V AC/DC
Rexel Artikelnr.: 2172701
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A26975, Klemmenabdeckung, 1P, 18mm, für iC60, ilD, Reflex iC60
Rexel Artikelnr.: 2179032
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A26946, Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 220-415V AC / 110-130V DC
Rexel Artikelnr.: 2900562
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A26976, Klemmenabdeckung, 2P, 36mm, für iC60, ilD, Reflex iC60
Rexel Artikelnr.: 2177630
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A26897, Hilfsschalter+Fehlermeldeschalter iOF+SD, 24V DC mit Ti24-Schnittstelle
Rexel Artikelnr.: 2177204
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A26963, Unterspannungsauslöser iMNs, 220-240V AC 50/60Hz verzögert
Rexel Artikelnr.: 2172771
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A26969, Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 220-240V AC 50/60Hz
Rexel Artikelnr.: 2927123
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C70124, Fernantrieb RCA mit Ti24 für iC60 3P/4P, 230V AC, seitlich anbaubar
Rexel Artikelnr.: 2172789
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9XPH357, Phasenschiene Steg, ablängbar, 3P, 57 TE, 100A
Rexel Artikelnr.: 2900800
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A26929, Hilfsschalter+Fehlermeldeschalter/Hilfsschalter iOF/SD+OF, 2 Wechsler
Rexel Artikelnr.: 2900561
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter | |
Auslösecharakteristik | D |
---|---|
Polzahl (gesamt) | 3 |
Anzahl der abgesicherten Pole | 3 |
Bemessungsisolationsspannung Ui | 500 V |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 6 kV |
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V | 6 kA |
Einbautiefe | 44,5 mm |
Spannungsart | AC/DC |
Frequenz | 50...60 |
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V | 6 kA |
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V | 20 kA |
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V | 10 kA |
Frequenz_R | 50...60 Hz |
Energiebegrenzungsklasse | 3 |
Unterputzmontage | Nein |
Mitschaltender Neutralleiter | Nein |
---|---|
Bemessungsspannung | 400 V |
Zusatzeinrichtungen möglich | Ja |
Bemessungsstrom | 25 A |
Breite in Teilungseinheiten | 3 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -35...70 °C |
Geeignet für Unterputz-Installation | Nein |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 1...16 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 1...25 mm² |
Explosionsgeschützt | Nein |
Überspannungskategorie | 4 |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Bulgarien |
SCIP-Nummer | d131f297-f9bf-4f9d-9cfa-308175d2685a |
Zolltarifnummer | 85362010 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.