Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
EVG-16/4PHAS/8MODUL, Phasenschiene, 4Ph, 16qmm, Gabel, 8TE
Rexel Artikelnr.: 2855069
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
EVG-16/3PHAS/6MODUL, Phasenschiene, 3Ph, 16qmm, Gabel, 6TE
Rexel Artikelnr.: 2788250
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
EVG-16/3PHAS/9MODUL, Phasenschiene, 3Ph, 16qmm, Gabel, 9TE
Rexel Artikelnr.: 2855063
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
EVG-16/1PHAS/6MODUL/HI, Phasenschiene, 1Ph, 16qmm, Gabel, 8,5TE
Rexel Artikelnr.: 2552389
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
EVG-16/2PHAS/4MODUL, Phasenschiene, 2Ph, 16qmm, Gabel, 4TE
Rexel Artikelnr.: 2874441
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
EVG-16/1PHAS/9MODUL/HI, Phasenschiene, 1Ph, 16qmm, Gabel, 13TE
Rexel Artikelnr.: 2855058
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
FAZ-XAM002, Hilfsschalter, 2W, 3A, 250VAC
Rexel Artikelnr.: 2335777
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
EVG-16/2PHAS/6MODUL, Phasenschiene, 2Ph, 16qmm, Gabel, 6TE
Rexel Artikelnr.: 2874442
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
EVG-16/3PHAS/N/8MODUL/LS, Phasenschiene, 3Ph, 16qmm, Gabel, 4+8TE
Rexel Artikelnr.: 2848898
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
EVG-16/3PHAS/12MODUL/HI, Phasenschiene, 3Ph, 16qmm, Gabel, 13,5TE
Rexel Artikelnr.: 2855060
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
EVG-16/3X1PHAS/8MODUL/HI, Phasenschiene, 3Ph, 16qmm, Gabel, 11,5TE
Rexel Artikelnr.: 2855066
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
EVG-16/2PHAS/4MODUL/HI, Phasenschiene, 2Ph, 16qmm, Gabel, 4,5TE
Rexel Artikelnr.: 2185877
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
EVG-16/1PHAS/12MODUL, Phasenschiene, 1Ph, 16qmm, Gabel, 12TE
Rexel Artikelnr.: 2855978
Min: 1 Stück
EATON ELECTRIC
EVG-16/2PHAS/10MODUL/HI, Phasenschiene, 2Ph, 16qmm, Gabel, 12TE
Rexel Artikelnr.: 2186006
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter | |
Energiebegrenzungsklasse | 3 |
---|---|
Explosionsgeschützt | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 1...25 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 1...25 mm² |
Polzahl (gesamt) | 2 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Breite in Teilungseinheiten | 2 |
Einbautiefe | 70,5 mm |
Frequenz | 50...60 |
Frequenz_R | 50...60 Hz |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25...75 °C |
Unterputzmontage | Nein |
Bemessungsisolationsspannung Ui | 440 V |
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V | 10 kA |
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V | 10 kA |
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V | 15 kA |
---|---|
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V | 15 kA |
Bemessungsspannung | 400 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 4 kV |
Bemessungsstrom | 6 A |
Spannungsart | AC |
Anzahl der abgesicherten Pole | 2 |
Auslösecharakteristik | C |
Geeignet für Unterputz-Installation | Nein |
Mitschaltender Neutralleiter | Nein |
Überspannungskategorie | 3 |
Zusatzeinrichtungen möglich | Ja |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Rumänien |
Zolltarifnummer | 85362010 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.