false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Leitungsschutzschalter iC60H, 3P, 40A, D Charakteristik

Produkt Type: A9F08340
Hersteller Nummer: A9F08340
Rexel Artikelnr.: 2178314
EAN Code: 3606480439445

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Feature Feature details
Auslösecharakteristik
D
Polzahl (gesamt) 3
Anzahl der abgesicherten Pole 3
Bemessungsstrom
40 A
Bemessungsspannung
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 30 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V 15 kA
Spannungsart
AC/DC
Frequenz_R
50...60 Hz
Energiebegrenzungsklasse 3
Geeignet für Unterputz-Installation Nein
Mitschaltender Neutralleiter
Nein
Überspannungskategorie
4
Verschmutzungsgrad
3
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Breite in Teilungseinheiten 3
Einbautiefe 78 mm
Schutzart (IP)
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs 35...70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1...25 mm²
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85362010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community