Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
ABB
S2C-S/H6R, Signalkontakt/Hilfsschalter S2C-S/H6R ( universal ) Ausführung 1 Wechsler
Rexel Artikelnr.: 2008899
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ABB
S2C-CM4, S2C-CM4 Motorantrieb für S200P 4polig
Rexel Artikelnr.: 2242891
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ABB
S2C-A2, Arbeitsstromauslöser für S200, AC110...415V/DC110...250V
Rexel Artikelnr.: 2748658
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ABB
S2C-H20L, Hilfsschalter (zweibahnig) für S200, nachträglich links anbaubar, 2 Schliesser
Rexel Artikelnr.: 2757410
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ABB
S2C-A1, S2C-A1 Arbeitsstromauslöser 12...60V
Rexel Artikelnr.: 2914132
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ABB
S2C-UA 230 AC, S2C-UA 230 AC Unterspannungsauslöser 230V AC
Rexel Artikelnr.: 2870946
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ABB
S2C-UA 400 AC, S2C-UA 400 AC Unterspannungsauslöser 400V AC
Rexel Artikelnr.: 2925454
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ABB
S2C-H6-11R, S2C-H6-11R Hilfsschalter 1S/1Ö
Rexel Artikelnr.: 2892897
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ABB
S2C-H11L, Hilfsschalter (zweibahnig) für S200, nachträglich links anbaubar, 1 S + 1 Ö
Rexel Artikelnr.: 2757421
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ABB
S2C-H6R, S2C-H6R Hilfsschalter 1 Wechsler
Rexel Artikelnr.: 2008898
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ABB
S2C-H6-20R, S2C-H6-20R Hilfsschalter 2 Schließer
Rexel Artikelnr.: 2076076
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ABB
S2C-H6-02R, S2C-H6-02R Hilfsschalter 2 Öffner
Rexel Artikelnr.: 2090686
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ABB
S2C-H02L, Hilfsschalter (zweibahnig) für S200, nachträglich links anbaubar, 2 Öffner
Rexel Artikelnr.: 2757411
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter | |
Auslösecharakteristik | B |
---|---|
Polzahl (gesamt) | 2 |
Anzahl der abgesicherten Pole | 1 |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsisolationsspannung Ui | 440 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 4 kV |
Einbautiefe | 69 mm |
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V | 6 kA |
Frequenz | 50...60 |
Spannungsart | AC/DC |
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V | 6 kA |
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V | 10 kA |
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V | 10 kA |
Frequenz_R | 50...60 Hz |
Energiebegrenzungsklasse | 3 |
Unterputzmontage | Nein |
Mitschaltender Neutralleiter | Ja |
---|---|
Bemessungsspannung | 230 V |
Bemessungsstrom | 32 A |
Zusatzeinrichtungen möglich | Ja |
Breite in Teilungseinheiten | 2 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25...55 °C |
Geeignet für Unterputz-Installation | Nein |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0,75...25 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0,75...35 mm² |
Überspannungskategorie | 3 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85362010 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.