false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

S201P-Z10, Sicherungsautomat Z-Char., 25 kA, 10 A, 1P

  • S201P-Z10, Sicherungsautomat Z-Char., 25 kA, 10 A, 1P
  • S201P-Z10, Sicherungsautomat Z-Char., 25 kA, 10 A, 1P
S201P-Z10, Sicherungsautomat Z-Char., 25 kA, 10 A, 1P
Produkt Type: S201P-Z10
Hersteller Nummer: 2CDS281001R0428
Rexel Artikelnr.: 2752038
EAN Code: 4016779593496

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Feature Feature details
Auslösecharakteristik Z
Polzahl (gesamt) 1
Anzahl der abgesicherten Pole 1
Bemessungsstrom 10 A
Bemessungsspannung 230 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V 25 kA
Spannungsart AC/DC
Frequenz_R 50...60 Hz
Energiebegrenzungsklasse 3
Geeignet für Unterputz-Installation Nein
Mitschaltender Neutralleiter Nein
Überspannungskategorie 3
Verschmutzungsgrad 3
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Breite in Teilungseinheiten 1
Einbautiefe 69 mm
Schutzart (IP) IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 25 mm²
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85362010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community