false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

5SG7133-8BA50, MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherungen, D02, 3-polig, In: 50 A, Un AC: 400 V

  • 5SG7133-8BA50, MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherungen, D02, 3-polig, In: 50 A, Un AC: 400 V
  • 5SG7133-8BA50, MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherungen, D02, 3-polig, In: 50 A, Un AC: 400 V
5SG7133-8BA50, MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherungen, D02, 3-polig, In: 50 A, Un AC: 400 V
Produkt Type: 5SG7133-8BA50
Hersteller Nummer: 5SG71338BA50
Rexel Artikelnr.: 2890407
EAN Code: 4001869332222

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
D0-Sicherungslasttrennschalter
D0-Sicherungslasttrennschalter
Feature Feature details
Polzahl
3
Baugröße D02
Bemessungsspannung
400 V
Bemessungsstrom
50 A
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85363030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community