3. Sicherungsmaterial
  4. NH-Sicherungseinsatz
  5. 2028204125
  • 
Product videos
Product images
2028204125, NH-SICH. ULTRA-RAPID 00C 660V 125A STICHMAß
 Zurück
 nächstes
NH-Sicherungseinsatz - 2028204125, NH-SICH. ULTRA-RAPID 00C 660V 125A STICHMAß - 2028204125
Siba

2028204125, NH-SICH. ULTRA-RAPID 00C 660V 125A STICHMAß

Rexel Artikelnr.: 
2338445
Hersteller Nummer: 
2028204125
EAN Code: 
4028854030567
Produkt Type: 
2028204125
Volatiler Preis
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
Min: 6 Stück , Vielfaches 6 Stück
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
2028204125, NH-SICH. ULTRA-RAPID 00C 660V 125A STICHMAß

2028204125, NH-SICH. ULTRA-RAPID 00C 660V 125A STICHMAß

Bestellung abschließen

Zubehör / Ähnliches

  • 3NE8722-1, SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, NH000, In: 125 A, aR

    SIEMENS

    3NE8722-1, SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, NH000, In: 125 A, aR

    Rexel Artikelnr.: 2859426

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    3NE8722-1, SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, NH000, In: 125 A, aR

    3NE8722-1, SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, NH000, In: 125 A, aR
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
NH-SICH. ULTRA-RAPID 00C 660V 125A STICHMAß


Die Metallzahl ist eine rein kaufmännische Berechnungsgröße und kann - wenn auch branchenüblich in kg/km angegeben - vom tatsächlichen Metallgewicht abweichen.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie NH-Sicherungseinsatz 
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
NH-Sicherungseinsatz
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 NH000
Spannungsart AC
Bemessungsspannung AC 660 V
Bemessungsspannung 660 V
Betriebsklasse aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
 
Bemessungsstrom 125 A
Baugröße NH 00 C
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85361090