Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 3 Stück , Vielfaches 3 Stück
SIEMENS
3NH3032, NH-Sicherungsunterteil Gr. 00, 1-polig 160A 690V (1000V) Schellenanschluss
Rexel Artikelnr.: 2607712
Min: 3 Stück , Vielfaches 3 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3NH4030, NH-Sicherungsunterteil Größe 00, 3-polig, 160A, Schraubanschluß, Sockel 34 mm
Rexel Artikelnr.: 2593629
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3NX1003, Blindeinsatz Gr. 00 für NH-Sicherungsunterteil Gr. 00
Rexel Artikelnr.: 2607742
Min: 3 Stück , Vielfaches 3 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3NX3116, ISO-Abdeckhaube IP2X für NH-Unterteil Gr. 00
Rexel Artikelnr.: 2607762
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3NH4032, NH-Sicherungsunterteil Gr. 00, 3-polig 160A 690V (1000V) Schellenanschluss
Rexel Artikelnr.: 2607729
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3NH3051, NH-Sicherungsunterteil Gr. 00, 1-polig 160A 690V (1000V) mit Flachanschluss
Rexel Artikelnr.: 2754773
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3NX1022, Signalmeldereinsatz AC 690V/>,9V
Rexel Artikelnr.: 2934944
Min: 3 Stück , Vielfaches 3 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3NX1014, Aufsteckgriff für NH-Sicherung Gr. 000 bis 3, mit Lederstulpe
Rexel Artikelnr.: 2050149
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3NX3115, ISO-Abdeckung IP2X Gr. 00 für NH-Sicherungsunterteil Gr. 00
Rexel Artikelnr.: 2607761
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3NX2023, Phasen-/Abschlusstrennwand zu NH-Unterteil Gr. 00
Rexel Artikelnr.: 2607747
Min: 2 Stück , Vielfaches 2 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3NG1002, ISO-NH-Trennmesser 3NG1002, Grösse 00, 125A, spannungsfreie Grifflaschen
Rexel Artikelnr.: 2599929
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3NH3030, NH-Sicherungsunterteil Größe 00, 1-polig, 160A, Schraubanschluß, Sockel 34mm
Rexel Artikelnr.: 2606398
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3NX1013, NH-Aufsteckgriff 3NX1013, Grösse 000 - 4, ohne Stulpe
Rexel Artikelnr.: 2050088
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3NX1021, Signalmelderunterteil AC 690V für NH-Sicherungseinsätze Gr. 00-4
Rexel Artikelnr.: 2934943
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie NH-Sicherungseinsatz
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
NH-Sicherungseinsatz |
|
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 |
NH000
|
---|---|
Spannungsart |
AC/DC
|
Bemessungsabschaltvermögen |
120 kA
|
Bemessungsspannung AC |
690 V
|
Bemessungsspannung |
690 V
|
Bemessungsspannung DC |
250 V
|
Betriebsklasse |
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
|
Bemessungsstrom |
2 A
|
Ausführung Kennmelder |
Kombikennmelder
|
---|---|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom |
1,57 W
|
Baugröße |
NH000
|
Newlec |
Nein
|
Herkunftsland |
Griechenland
|
Zolltarifnummer |
85361010
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.