Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 3 Stück , Vielfaches 3 Stück
SIEMENS
3NH3330, NH-Sicherungsunterteil Größe 2, 1-polig, 400A, Schraubanschluß, Sockel 34 mm
Rexel Artikelnr.: 2607724
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NX3107, ISO-Abdeckung zu NH-Unterteil Größe 2
Rexel Artikelnr.: 2607757
Min: 2 Stück , Vielfaches 2 Stück
SIEMENS
3NX1022, Signalmeldereinsatz AC 690V/>9V.
Rexel Artikelnr.: 2934944
Min: 3 Stück , Vielfaches 3 Stück
SIEMENS
3NG1302, ISO-NH-Trennmesser 3NG1302, Grösse 2, 400A, spannungsfreie Grifflaschen
Rexel Artikelnr.: 2599931
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NX1021, Signalmelderunterteil AC 690V für NH-Sicherungseinsätze Gr. 00-4
Rexel Artikelnr.: 2934943
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NX1014, Aufsteckgriff für NH-Sicherung Gr. 000 bis 4, mit Lederstulpe.
Rexel Artikelnr.: 2050149
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NX1013, NH-Aufsteckgriff 3NX1013, Grösse 000 - 4, ohne Stulpe
Rexel Artikelnr.: 2050088
Min: 1 Stück
SIEMENS
3NX1004, Blindeinsatz für NH-Sicherungsunterteil, Größe 1/2/3
Rexel Artikelnr.: 2607743
Min: 3 Stück , Vielfaches 3 Stück
SIEMENS
3NX2025, Phasen-/Abschlusstrennwand zu NH-Unterteil Gr. 2
Rexel Artikelnr.: 2607749
Min: 2 Stück , Vielfaches 2 Stück
SIEMENS
3NH3320, NH-Sicherungsunterteil Gr. 2, 1-polig 400A 690V (1000V) Doppelschienenanschluss
Rexel Artikelnr.: 2607723
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie NH-Sicherungseinsatz
NH-Sicherungseinsatz | |
Betriebsklasse | aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz) |
---|---|
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 | NH2 |
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) | Nein |
Bemessungsabschaltvermögen | 120 kA |
Bemessungsspannung | 690 V |
Bemessungsspannung AC | 690 V |
Bemessungsstrom | 250 A |
Spannungsart | AC |
---|---|
Ausführung Kennmelder | Stirnkennmelder |
Baugröße | NH2 |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Griechenland |
Zolltarifnummer | 85361090 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.