Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
SIEMENS
5ST3010-2, Hilfsstromschalter mit Prüftaste 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbausc...
Rexel Artikelnr.: 2883308
Min: 1 Stück
SIEMENS
5ST3014, Hilfsstromschalter kleine Leistung, 2S für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbausc...
Rexel Artikelnr.: 2331684
Min: 1 Stück
SIEMENS
5ST3013, Hilfsstromschalter, kleine Leistung 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einba...
Rexel Artikelnr.: 2331685
Min: 1 Stück
SIEMENS
5ST3010, Hilfsstromschalter anbaubar 1S/1Ö für Leitungsschutzschalter, 5ST3010
Rexel Artikelnr.: 2641516
Min: 1 Stück
SIEMENS
5ST3011, Hilfsstromschalter 2S für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1, FI/LS 5S...
Rexel Artikelnr.: 2662008
Min: 1 Stück
SIEMENS
5ST3801, Absperrvorrichtung für Griff für Leitungsschutzschalter für 5SY, 5SP, 5TE8
Rexel Artikelnr.: 2641521
Min: 1 Stück
SIEMENS
5ST3800, KlemmenAbdeckung 1-polig für Leitungsschutzschalter
Rexel Artikelnr.: 2662036
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
SIEMENS
5ST3012, Hilfsstromschalter, 2Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1, FI/...
Rexel Artikelnr.: 2662009
Min: 1 Stück
SIEMENS
5ST3013-2, Hilfsstromschalter mit Prüftaste 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbausc...
Rexel Artikelnr.: 2926352
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Schalter für Reiheneinbau
Schalter für Reiheneinbau | |
Schutzart (IP) | sonstige |
---|---|
Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113) | Nein |
Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113)_L | Nein |
Polzahl | 1 |
Lampensockel | sonstige |
Farbe der Kalotte | sonstige |
Breite in Teilungseinheiten | 1,5 |
Einbautiefe | 70 mm |
Bemessungsabschaltvermögen | 0,06 kA |
Bemessungsspannung | 400 V |
Bemessungsstrom | 20 A |
Kurzschlussfestigkeit (Icw) | 10 kA |
Spannungsart | AC |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
---|---|
Anzahl der Kontakte als Schließer | 3 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Anzahl der Öffner | 0 |
Anzahl der Schließer | 3 |
Anzahl der Wechsler | 0 |
Leuchtmittel | sonstige |
Mit Signallampe | Nein |
Schaltfunktion | Ausschalter |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Rumänien |
Zolltarifnummer | 85362010 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.