Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Wichtiger Hinweis

Sollten Sie momentan Probleme im Bestell-Prozess haben, hat das Löschen der Browser-Cookies von www.rexel.de in vielen Fällen geholfen. Im Hintergrund arbeiten wir bereits an einer dauerhaften Lösung. Vielen Dank für Ihr Verständnis - Ihr Webshop-Team
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
  • Neu!!! - Zeit sparen
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
  3. Sicherungsmaterial
  4. Schalter für Reiheneinbau
  5. 2CDE283001R0100
  • 
Product videos
360°
Product images
E203/100R, E203/100R Trennschalter 3P,100A,Schaltgriff rot E203/100R, E203/100R Trennschalter 3P,100A,Schaltgriff rot
 Zurück
 nächstes
Schalter für Reiheneinbau - E203/100R, E203/100R Trennschalter 3P,100A,Schaltgriff rot - 2CDE283001R0100
E203/100R, E203/100R Trennschalter 3P,100A,Schaltgriff rot
ABBHesteller Logo
ABB

E203/100R, E203/100R Trennschalter 3P,100A,Schaltgriff rot

Rexel Artikelnr.: 
2058454
Hersteller Nummer: 
2CDE283001R0100
EAN Code: 
4016779646123
Produkt Type: 
E203/100R
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
E203/100R, E203/100R Trennschalter 3P,100A,Schaltgriff rot

E203/100R, E203/100R Trennschalter 3P,100A,Schaltgriff rot

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
3

25 kA

400 V

125 A

AC

Nein

nicht zutreffend

3

IP10

ohne
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
Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 3 / 36
Lasttrennschalter E 200 für DIN-Schienen-Montage entsprechend DIN EN 60715 mit Bemessungsströmen von 80 – 125 A verfügbar und bedingtem Bemessungskurzschlussstrom von 25kA. Anbau von zusätzlichen Hilfskontakten S2C-H6R möglich. Schnelles Entfernen ohne Demontage der Phasenschiene möglich und Einsatz von unverlierbare Schrauben. Verriegelungsvorrichtung als Zubehör verhindert nicht zulässiges ON/OFF-Schalten. Zertifiziert nach Zulassungen VDE, CCC, EAC, KEMA

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Schalter für Reiheneinbau 

Produktdetails



Produktdetails

Schalter für Reiheneinbau
Schaltfunktion Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer 3
Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113) Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Polzahl 3
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Min. Bemessungsspannung 12 V
Einbautiefe 70 mm
Bemessungsabschaltvermögen 25 kA
Bemessungsspannung 400 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw) 25 kA
Bemessungsstrom 125 A
Spannungsart AC
 
Mit Signallampe Nein
Farbe der Kalotte grau
Leuchtmittel nicht zutreffend
Lampensockel nicht zutreffend
Breite in Teilungseinheiten 3
Schutzart (IP) IP10
Anzahl der Öffner 0
Anzahl der Schließer 3
Aufdruck/Kennzeichnung ohne
Anzahl der Wechsler 0
Newlec Nein
Herkunftsland Bulgarien
Zolltarifnummer 85365080