false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

E203/80G, Trennschalter 3P,80A,Schaltgriff grau Änderung Warenursprung + Gebrauchskat.

  • E203/80G, Trennschalter 3P,80A,Schaltgriff grau Änderung Warenursprung + Gebrauchskat.
  • E203/80G, Trennschalter 3P,80A,Schaltgriff grau Änderung Warenursprung + Gebrauchskat.
E203/80G, Trennschalter 3P,80A,Schaltgriff grau Änderung Warenursprung + Gebrauchskat.
Produkt Type: E203/80G
Hersteller Nummer: 2CDE283001R1080
Rexel Artikelnr.: 2058375
EAN Code: 4016779646093

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Schalter für Reiheneinbau
Schalter für Reiheneinbau
Feature Feature details
Schaltfunktion Ausschalter
Anzahl der Schließer 3
Anzahl der Kontakte als Schließer 3
Anzahl der Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Anzahl der Wechsler 0
Polzahl
3
Bemessungsstrom
80 A
Bemessungsspannung
400 V
Min. Bemessungsspannung 12 V
Bemessungsabschaltvermögen
25 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw) 25 kA
Spannungsart
AC
Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113) Ja
Mit Signallampe
Nein
Farbe der Kalotte grau
Leuchtmittel
nicht zutreffend
Lampensockel nicht zutreffend
Breite in Teilungseinheiten 3
Einbautiefe 70 mm
Schutzart (IP)
IP10
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community