false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Mi 8124, Mi-Hauptleitungsvert. Mi 8124, 2x3xNH 0Sicherungsasttrennsch.,125 A, 4pol. Samm

Produkt Type: Mi 8124
Hersteller Nummer: 4012591658139
Rexel Artikelnr.: 2053002
EAN Code: 4012591658139

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Sicherungslasttrenngehäuse
Sicherungslasttrenngehäuse
Feature Feature details
Ausstattung des Sicherungslasttrenngehäuses mit Sicherungslasttrennschalter
Polzahl
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie 125 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 800 V
Bemessungsisolationsspannung Ui
690 V
Baugröße der Sicherungseinsätze NH00
Mit Sicherungsüberwachung Nein
Gehäusebreite 450 mm
Gehäusetiefe 170 mm
Gehäusehöhe 507 mm
Schutzart (IP)
IP65
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85371098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection