false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Reiter-Sicherungshalter Class J, Anschluss oben oder untenfür Sicherungen Class J 1 - 30 A (21x57)3P, mit Rahmenklemme

Produkt Type: 33421
Hersteller Nummer: 33421
Rexel Artikelnr.: 2936296
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Sicherungslasttrennschalter
Sicherungslasttrennschalter
Feature Feature details
Ausführung als Hauptschalter Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu 630 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V 0 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq 47 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 0 kA
Polzahl
4
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung Ja
Ausführung des Betätigungselements Kipphebel
Motorantrieb optional Ja
Motorantrieb integriert Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung Nein
Ausführung als Lasttrennschalter Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP30
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85361050

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community