false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

5TT4151-0, Fernschalter 1S Zentral- und Gruppenschaltung Kontakt für AC 230V, 400V 16A Ansteuerung AC 230V

Produkt Type: 5TT4151-0
Hersteller Nummer: 5TT41510
Rexel Artikelnr.: 2819245
EAN Code: 4001869370521

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Stromstoßschalter
Stromstoßschalter
Feature Feature details
Funktion mechanisch Gruppenschalter
Montageart
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten 1,5
Einbautiefe 70 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Anzahl der Schließer 1
Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Anzahl der Wechsler 0
Steuerspannung 1 184...253 V
Steuerspannungsart 1 AC
Frequenz der Steuerspannung 1 50...50 Hz
Steuerspannung 2 184...253 V
Steuerspannungsart 2 AC
Frequenz der Steuerspannung 2 50...50 Hz
Bemessungsschaltstrom 16 A
Versorgungsspannung_R
250...250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC
Max. Glühlampenlast 2.000 W
Max. Leuchtstofflampenlast 400
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 700
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 300
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) 16 A
Handbedienung möglich Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community