false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Kompensator für Fernschalter 5TT41.. für Glimmlampenstrom 20mA

Produkt Type: 5TT4920
Hersteller Nummer: 5TT4920
Rexel Artikelnr.: 2819251
EAN Code: 4001869364889

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Stromstoßschalter
Stromstoßschalter
Feature Feature details
Funktion sonstige
Montageart
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten 1
Einbautiefe 70 mm
Steuerspannungsart 1 AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 1 50...50 Hz
Steuerspannungsart 2 AC/DC
Versorgungsspannung_R
250...250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) 16 A
Handbedienung möglich Ja
Chartstürmer Nein
Herkunftsland Rumänien
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90303370

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection