false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Z-S230/S, Stromstossschalter 230V AC, 16A, 1 Schließer, Z-S230/S

  • Z-S230/S, Stromstossschalter 230V AC, 16A, 1 Schließer, Z-S230/S
Z-S230/S, Stromstossschalter 230V AC, 16A, 1 Schließer, Z-S230/S
Produkt Type: Z-S230/S
Hersteller Nummer: 265262
Rexel Artikelnr.: 2332637
EAN Code: 4015082652623

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Stromstoßschalter
Stromstoßschalter
Feature Feature details
Funktion mechanisch Schalter
Montageart
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten 1
Einbautiefe 60 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Anzahl der Schließer 1
Anzahl der Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Anzahl der Wechsler 0
Steuerspannung 1 230 V
Steuerspannungsart 1 AC
Frequenz der Steuerspannung 1 50 Hz
Steuerspannung 2 0 V
Steuerspannungsart 2 AC
Frequenz der Steuerspannung 2 0 Hz
Bemessungsschaltstrom 16 A
Versorgungsspannung_R
250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC
Max. Glühlampenlast 0 W
Max. Leuchtstofflampenlast 0
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 0
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 0
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) 32 A
Handbedienung möglich Ja
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Spanien
Zolltarifnummer 85364900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection