false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

E215-16-11G, Taster Blau 16A 1S+1Ö 250VAC

Produkt Type: E215-16-11G
Hersteller Nummer: 2CCA703155R0001
Rexel Artikelnr.: 2833517
EAN Code: 7612270938865

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Taster für Reiheneinbau
Taster für Reiheneinbau
Feature Feature details
Anzahl der Öffner 1
Anzahl der Kontakte als Öffner 1
Anzahl der Schließer 1
Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Anzahl der Wechsler 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Schaltstrom 16 A
Schaltspannung 250 V
Bemessungsspannung
250 V
Spannungsart
AC
Mit Signallampe
Nein
Farbe der Kalotte blau
Leuchtmittel
nicht zutreffend
Lampensockel nicht zutreffend
Max. Lampenleistung 0,72 W
Lampenspannung_R 48 V
Farbe des Knopfes blau
Breite in Teilungseinheiten 0,5
Einbautiefe 75 mm
Schutzart (IP)
IP20
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community