false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

TLZ61NP-230V+UC, Treppenlicht-Zeitschalter 230V+UC. 1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250VAC

  • TLZ61NP-230V+UC, Treppenlicht-Zeitschalter 230V+UC. 1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250VAC
TLZ61NP-230V+UC, Treppenlicht-Zeitschalter 230V+UC. 1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250VAC
Produkt Type: TLZ61NP-230V+UC
Hersteller Nummer: 61100301
Rexel Artikelnr.: 2000613
EAN Code: 4010312400739

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Treppenlichtzeitschalter
Treppenlichtzeitschalter
Feature Feature details
Funktion elektronisch mit Ausschaltvorwarnung
Montageart
Unterputz
Breite in Teilungseinheiten 0
Einbautiefe 18 mm
Anzahl der Schließer 1
Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Anzahl der Wechsler 0
Steuerspannung 1 230 V
Steuerspannungsart 1 AC
Frequenz der Steuerspannung 1 50...60 Hz
Steuerspannung 2 8...230 V
Steuerspannungsart 2 AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 2 50 Hz
Bemessungsschaltstrom 10 A
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) 4 A
Rückfallverzögerung 1...12 min
Taster Glimmlampenstrom 50 mA
Schaltungsart 3- und 4-Leiter-Schaltung
Ausschaltvorwarnung flackern
Stromstoßfunktion wählbar Nein
Nachschaltung nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung
Versorgungsspannung_R
230...250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC
Max. Glühlampenlast 2.000 W
Max. Leuchtstofflampenlast 1.000
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 1.000
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 500
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85364900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community