false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

ZS 2, Lichtzeit-Impulsschalter ZS 2 mit 3 Modi, 1 Schliesser, 16A

Produkt Type: ZS 2
Hersteller Nummer: ZS2009
Rexel Artikelnr.: 2675428
EAN Code: 4046929201032

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Treppenlichtzeitschalter
Treppenlichtzeitschalter
Feature Feature details
Funktion elektronisch
Montageart
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten 1
Einbautiefe 55 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Anzahl der Schließer 1
Anzahl der Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Anzahl der Wechsler 0
Steuerspannung 1 253 V
Steuerspannungsart 1 AC
Frequenz der Steuerspannung 1 60 Hz
Steuerspannungsart 2 k.A.
Bemessungsschaltstrom 16 A
Rückfallverzögerung 0,25...150 min
Taster Glimmlampenstrom 20 mA
Schaltungsart 3- und 4-Leiter-Schaltung
Ausschaltvorwarnung ohne
Stromstoßfunktion wählbar Ja
Nachschaltung nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung
Versorgungsspannung_R
207...253 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC
Max. Glühlampenlast 1.000 W
Max. Leuchtstofflampenlast 250
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 1.000
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 1.000
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85364900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection