3. Sicherungsmaterial
  4. Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  5. 5TT59101
  • 
Product videos
Product images
5TT5910-1, Hilfsschalter mit 1 Schließer und 1 Öffner, für AC 230V/400V für 5TT58 5TT5910-1, Hilfsschalter mit 1 Schließer und 1 Öffner, für AC 230V/400V für 5TT58
 Zurück
 nächstes
Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte - 5TT5910-1, Hilfsschalter mit 1 Schließer und 1 Öffner, für AC 230V/400V für 5TT58 - 5TT59101
5TT5910-1, Hilfsschalter mit 1 Schließer und 1 Öffner, für AC 230V/400V für 5TT58
SiemensHesteller Logo
Siemens

5TT5910-1, Hilfsschalter mit 1 Schließer und 1 Öffner, für AC 230V/400V für 5TT58

Rexel Artikelnr.: 
2036634
Hersteller Nummer: 
5TT59101
EAN Code: 
4001869344232
Produkt Type: 
5TT5910-1
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
5TT5910-1, Hilfsschalter mit 1 Schließer und 1 Öffner, für AC 230V/400V für 5TT58

5TT5910-1, Hilfsschalter mit 1 Schließer und 1 Öffner, für AC 230V/400V für 5TT58

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Zertifikat
 Technisches Handbuch
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Zertifikat
 Technisches Handbuch

Beschreibung



Beschreibung

Hilfsstromschalter mit 1 Schließer und 1 Öffner, für AC 230V/400V für 5TT58 und 5TT50 Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren bieten sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen. Ob für Wohnbau, Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Portfolio für alle Schaltfunktionen. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät! Die Schaltgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 3. Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte 
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
Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
Baubreite (TE) 1
Gerätemontage Schütze/Relais
Breite in Teilungseinheiten 1
Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Bemessungsspannung 230 V
Anzahl der Kontakte als Öffner 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Anzahl der Fehlersignalschalter 0
Spannungsart zur Betätigung AC
Bemessungsschaltstrom 6 A
 
Anzahl der Öffner 1
Anzahl der Schließer 1
Anzahl der Wechsler 0
Steuerspannungsart AC
Werkseitig angebaut Nein
Zusatzeinrichtung Hilfsschalter
Newlec Nein
Herkunftsland Slowenien
Zolltarifnummer 85362010