2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  5. GW90948B
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte - GW90948B, AUTOTEST 4P 40A 0,3B[IR] 7M - GW90948B
Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte - GW90948B, AUTOTEST 4P 40A 0,3B[IR] 7M - GW90948B
Gewiss

GW90948B, AUTOTEST 4P 40A 0,3B[IR] 7M

Rexel Artikelnr.: 
2501605
Hersteller Nummer: 
GW90948B
EAN Code: 
8034035040726
Produkt Type: 
GW90948B
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
GW90948B, AUTOTEST 4P 40A 0,3B[IR] 7M

GW90948B, AUTOTEST 4P 40A 0,3B[IR] 7M

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink REACH
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 2
Der Restart PRO Autotest Fehlerstrom- Schutzschalter (RCCB) fuehrt in regelmaessigen Zeitabstaenden einen automatischen Selbsttest (Autotest) durch, der die manuelle Betaetigung der Prueftaste ersetzt. Der Fehlerstrom- Schutzschalter wird bei diesen Test komplett betaetigt, ohne die Spannungsversorgung der Anlage zu unterbrechen. Bei einer Ausloesung des FI- Schutzschalters stellt Restart Pro Autotest die Spannungsversorgung nach einer Isolationspruefung der Anlage wieder her. Bei einem staendigen Anlagenfehler erfolgt kein Einschaltversuch. Alle 2 min wird eine Anlagenueberpruefung durch RESTART PRO Autotest vorgenommen. Nimmt die Anlage einen sicheren Wert an, schaltet RESTART PRO Autotest den FI- Schutzschalter wieder ein. Eine Einschaltung auf einen bestehenden Fehler erfolgt nicht. LED's und ein Hilfskontakt signalisieren die Betriebszustaende. RESTART PRO Autotest kann durch einen einfachen Schaltschieber ein oder ausgeschaltet werden.Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz, Einspeisung oben. Kompatibel zu BUS + WiFi Modul.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
Gerätemontage FI-Schutzschalter
Bemessungsschaltstrom 40 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion Ja
Werkseitig angebaut Ja
 
Zusatzeinrichtung Unterspannungsauslöser
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85362010